€ 18,14/ stukexcl. btw
€ 21,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3193 |
Fabrikant ID | 3193 12 13 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/4 |
D | 12 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 19 mm |
H | 48 mm |
H1 | 17 mm |
L | 31 mm |