Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3193 10 13 Zij T-inschroefkoppeling Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23216649
  • Fabrikant:0820099254258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,49/ stukexcl. btw

€ 17,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3193
Fabrikant ID
3193 10 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
16 mm
H
42 mm
H1
15.5 mm
L
26.5 mm