Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3193 06 19 Zij T-inschroefkoppeling Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215171
  • Fabrikant:0820099253855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,57/ stukexcl. btw

€ 11,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3193
Fabrikant ID
3193 06 19
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
10.5 mm
H
29.5 mm
H1
12.5 mm
L
17.5 mm