€ 7,76/ stukexcl. btw
€ 9,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3193 |
Fabrikant ID | 3193 06 10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
G | 10.5 mm |
H | 27 mm |
H1 | 10 mm |
L | 17.5 mm |