€ 11,72/ stukexcl. btw
€ 14,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3192 |
Fabrikant ID | 3192 10 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 12 mm |
F | 19 mm |
G | 16 mm |
H | 35 mm |
L | 26.5 mm |