Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 10 13 Knie-opschroefkoppeling Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23214875
  • Fabrikant:0820099253008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3192
Fabrikant ID
3192 10 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
10 mm
E
11 mm
F
16 mm
G
16 mm
H
34.5 mm
L
26.5 mm