Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 08 10 Knie-opschroefkoppeling Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23216634
  • Fabrikant:0820099252902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3192
Fabrikant ID
3192 08 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
8 mm
E
8.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
28 mm
L
23 mm