Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 06 13 Knie-opschroefkoppeling Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23214847
  • Fabrikant:0820099252841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,83/ stukexcl. btw

€ 8,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3192
Fabrikant ID
3192 06 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/4
D
6 mm
E
11.5 mm
F
16 mm
G
10.5 mm
H
29 mm
L
16 mm