Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 04 10 Knie-opschroefkoppeling Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23216632
  • Fabrikant:0820099252643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,31/ stukexcl. btw

€ 6,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3192
Fabrikant ID
3192 04 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
4 mm
E
8.5 mm
F
13 mm
G
8.5 mm
H
23 mm
L
14 mm