Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3189 12 17 Compact oscillerende knie-inschroefkoppeling Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216631
  • Fabrikant:0820099252544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,22/ stukexcl. btw

€ 57,14incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3189
Fabrikant ID
3189 12 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G3/8
D
12 mm
E
5.5 mm
F
21 mm
G
22 mm
H
45.5 mm
L
33.5 mm