Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3189 06 10 Compact oscillerende knie-inschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216625
  • Fabrikant:0820099252230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,28/ stukexcl. btw

€ 24,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3189
Fabrikant ID
3189 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
G1/8
D
6 mm
E
5 mm
F
14 mm
G
14 mm
H
27 mm
L
20.5 mm