€ 20,97/ stukexcl. btw
€ 25,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3189 |
Fabrikant ID | 3189 04 10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
G | 11 mm |
H | 23 mm |
L | 17.5 mm |