€ 6,37/ stukexcl. btw
€ 7,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3188 |
Fabrikant ID | 3188 04 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 4 mm |
D2 | 4 mm |
G | 8.5 mm |
H | 25 mm |
H1 | 8 mm |
H2 | 15.5 mm |
L/2 | 14.5 mm |