Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3184 08 10 Verlengde steel knie-koppeling Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:11606315
  • Fabrikant:0820099251400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3184
Fabrikant ID
3184 08 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Verlengd
Ja
Oscillatie
Nee
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
56 mm
H1
26.5 mm
H2
41.5 mm
L
26.5 mm