€ 6,08/ stukexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3184 |
Fabrikant ID | 3184 04 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Nee |
D1 | 4 mm |
D2 | 4 mm |
G | 8.5 mm |
H | 32.5 mm |
H1 | 15.5 mm |
H2 | 25 mm |
L | 14 mm |