Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 10 12 T-Steelkoppeling zij insteek Ø10mm x Ø12mm

  • ERIKS:23565832
  • Fabrikant:820099251110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3183
Fabrikant ID
3183 10 12
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
10 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
65.5 mm
H1
10.5 mm
H2
27.5 mm
L
31 mm