Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 08 10 T-Steelkoppeling zij insteek Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23565830
  • Fabrikant:820099251059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,72/ stukexcl. btw

€ 14,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3183
Fabrikant ID
3183 08 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
56.5 mm
H1
10.5 mm
H2
24.5 mm
L
26.5 mm