Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 06 08 T-Steelkoppeling zij insteek Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:23565828
  • Fabrikant:820099250977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3183
Fabrikant ID
3183 06 08
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
6 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
48.5 mm
H1
8 mm
H2
21.5 mm
L
23 mm