€ 8,85/ stukexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 28/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3183 |
Fabrikant ID | 3183 04 06 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 4 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 38.5 mm |
H1 | 7 mm |
H2 | 17 mm |
L | 17.5 mm |