Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 04 00 T-Steelkoppeling zij insteek Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:23565825
  • Fabrikant:820099250830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3183
Fabrikant ID
3183 04 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
4 mm
D2
4 mm
G
8.5 mm
H
33 mm
H1
6 mm
H2
15.5 mm
L
14.5 mm