€ 7,09/ stukexcl. btw
€ 8,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3182 |
Fabrikant ID | 3182 10 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 10 mm |
D2 | 10 mm |
G | 16 mm |
H | 39 mm |
H1 | 10 mm |
H2 | 24.5 mm |
L | 26.5 mm |