Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3182 08 10 Steel-kniekoppeling Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23216620
  • Fabrikant:0820099250274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,49/ stukexcl. btw

€ 9,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3182
Fabrikant ID
3182 08 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
39 mm
H1
10 mm
H2
24.5 mm
L
26.5 mm