Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3182 08 00 Steel-kniekoppeling Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23214304
  • Fabrikant:0820099250113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3182
Fabrikant ID
3182 08 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
8 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
33.5 mm
H1
8 mm
H2
21.5 mm
L
23 mm