€ 4,14/ stukexcl. btw
€ 5,01incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3182 |
Fabrikant ID | 3182 06 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26.5 mm |
H1 | 7 mm |
H2 | 17 mm |
L | 16 mm |