Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3181 04 55 Rechte inschroefkoppeling met binnenzeskant Ø4mm x M7x1

  • ERIKS:23565813
  • Fabrikant:820099249414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3181
Fabrikant ID
3181 04 55
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 7x1
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
M7x1
D
4 mm
E
5 mm
F
3 mm
G
10 mm
H
14 mm