€ 8,79/ stukexcl. btw
€ 10,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3180 |
Fabrikant ID | 3180 12 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D1 | 12 mm |
D2 | 12 mm |
G | 19 mm |
H | 58.5 mm |
H1 | 27.5 mm |
H2 | 34 mm |
L | 26.5 mm |