Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3180 06 00 Steel-kniekoppeling 45° gelijk Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23565809
  • Fabrikant:820099248752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3180
Fabrikant ID
3180 06 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D1
6 mm
D2
6 mm
G
11 mm
H
39 mm
H1
21 mm
H2
25 mm
L
14.5 mm