Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 62 18 Rechte inschroefkoppeling Ø1/2inc x NPT3/8

  • ERIKS:11550820
  • Fabrikant:0820099248615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,50/ stukexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3175 62 18
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/2 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
47 g
C
NPT3/8
D
1/2
F1
22 mm
F2
9.5 mm
H
25908 mm