Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 60 18 Rechte inschroefkoppeling Ø/3/8inc x NPT3/8

  • ERIKS:23565805
  • Fabrikant:820099248325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 60 18
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT3/8
D
3/8
F1
18 mm
F2
7 mm
H
17501 mm