Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 60 14 Rechte inschroefkoppeling Ø/3/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:23565804
  • Fabrikant:820099248219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,91/ stukexcl. btw

€ 20,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 60 14
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT1/4
D
3/8
F1
16 mm
F2
7 mm
H
20498 mm