€ 3,94/ stukexcl. btw
€ 4,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3175 |
Fabrikant ID | 3175 56 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/4 |
D | 1/4 |
F1 | 14 mm |
F2 | 4 mm |
H | 9398 mm |