Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 56 11 Rechte inschroefkoppeling Ø1/4inc x NPT1/8

  • ERIKS:23565801
  • Fabrikant:820099248035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 56 11
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT1/8
D
1/4
F1
11 mm
F2
4 mm
H
11938 mm