Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 12 21 Rechte inschroefkoppeling Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23214822
  • Fabrikant:0820099247496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,19/ stukexcl. btw

€ 11,12incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 12 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/2
D
12 mm
F1
21 mm
F2
10 mm
H
19.5 mm