Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 12 18 Rechte inschroefkoppeling Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:12669645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,47/ stukexcl. btw

€ 27,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 12 18
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
C
NPT3/8
D
12 mm
F1
19 mm
F2
9 mm
H
24 mm