Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 12 17 Rechte inschroefkoppeling Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23214770
  • Fabrikant:820099631288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,52/ stukexcl. btw

€ 9,10incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 12 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
R3/8
D
12 mm
F1
19 mm
F2
9 mm
H
24 mm