Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 10 18 Rechte inschroefkoppeling Ø10mm x 3/8 Draad

  • ERIKS:14085024
  • Fabrikant:0820099247182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,66/ stukexcl. btw

€ 20,16incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3175 10 18
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
23 g
C
NPT3/8
D
10 mm
F1
18 mm
F2
8 mm
H
0.65 in
H
16.5 mm