€ 5,84/ stukexcl. btw
€ 7,07incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3175 |
Fabrikant ID | 3175 10 17 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 8 mm |
H | 16.5 mm |