Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 10 10 Rechte inschroefkoppeling Ø10mm x R1/8

  • ERIKS:23216615
  • Fabrikant:0820099246925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,77/ stukexcl. btw

€ 8,19incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 10 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/8
D
10 mm
F1
16 mm
F2
5 mm
H
22.5 mm