Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 06 13 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23214293
  • Fabrikant:0820099246338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 06 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
R1/4
D
6 mm
F1
14 mm
F2
4 mm
H
8.5 mm