Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 06 11 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x NPT1/8

  • ERIKS:12177286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,13/ stukexcl. btw

€ 12,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 06 11
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
C
NPT1/8
D
6 mm
F1
11 mm
F2
4 mm
H
11.5 mm