Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 04 14 Rechte inschroefkoppeling Ø5/32inc x NPT1/4

  • ERIKS:23216611
  • Fabrikant:0820099246024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,80/ stukexcl. btw

€ 11,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3175
Fabrikant ID
3175 04 14
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
NPT1/4
D
5/32
F1
14 mm
F2
3 mm
H
6985 mm
K
14.98 mm