€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3175 |
Fabrikant ID | 3175 04 11 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | NPT1/8 |
D | 5/32 |
F1 | 11 mm |
F2 | 3 mm |
H | 8484 mm |
K | 11.94 mm |