Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3171 56 20 Rechte inschroefkoppeling binnenzeskant Ø1/4in x 10-32

  • ERIKS:23565781
  • Fabrikant:820099245614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3171
Fabrikant ID
3171 56 20
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (UNF)
Draadmaat
10-32
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
C
10-32
D
1/4
E
3302 mm
F
2 mm
G
10.9 mm
H
16256 mm