€ 4,12/ stukexcl. btw
€ 4,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3171 |
Fabrikant ID | 3171 04 20 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 5/32 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNF) |
Draadmaat | 10-32 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
C | 10-32 |
D | 5/32 |
E | 3302 mm |
F | 2 mm |
G | 8.636 mm |
H | 13716 mm |