Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3169 16 21 Verhoogde knie-inschroefkoppeling Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:12485909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,49/ stukexcl. btw

€ 34,47incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3169
Fabrikant ID
3169 16 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Verlengd
Ja
C
G1/2
D
16 mm
E
9 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
82.5 mm
L
52 mm