€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3169 |
Fabrikant ID | 3169 14 21 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 7.5 mm |
F | 24 mm |
G | 22 mm |
H | 48.5 mm |
L | 46.5 mm |