€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3169 |
Fabrikant ID | 3169 08 10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
G | 13.5 mm |
H | 36 mm |
L | 29.5 mm |