€ 8,71/ stukexcl. btw
€ 10,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3169 |
Fabrikant ID | 3169 06 55 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 7x1 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
C | M7x1 |
D | 6 mm |
E | 4.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26 mm |
L | 23 mm |