€ 7,72/ stukexcl. btw
€ 9,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3169 |
Fabrikant ID | 3169 04 19 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Ja |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 8 mm |
G | 8.5 mm |
H | 23 mm |
L | 19 mm |