Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3168 08 56 Leidingverloopkoppeling vergroter Ø8mm x Ø1/4inc

  • ERIKS:13210267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,38/ stukexcl. btw

€ 16,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
D1
8 mm
D2
1/4 in
G
16 mm
L
40 mm
L1
25.5 mm